HSS-kernboor met QuickIN-opname.

Artikelnummer: 63111015010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 15 mm
Snijmateriaal HSS
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63111015010
EAN/GTIN 4014586326658
Nummer fabrikant 63111015010
L-nummer L00010 2200

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-spiraalboor met QuickIN-houder
  • zaagdiepte 35 mm

Kenmerk:

  • Boor-Ø 15 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen