tappenset voor doorgaande gaten

Artikelnummer: 63110022020
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63110022020
EAN/GTIN 4014586416120
Nummer fabrikant 63110022020
L-nummer L00010 2695

Omschrijving

Omschrijving:

  • tappenset voor doorgaande gaten
  • bestaande uit 1 x draadboortjes M12 volgens DIN 352 / ISO 13 met adapter 3 / 4 in Weldon, HSS spiraalboortjes Ø 10.2 mm met 3 / 4 in Weldon en HSS 90° verzinkbits Ø 16.5 mm met adapter 3 / 4 in Weldon en 1 binnenzeskant sleutels in een praktische plastic opbergdoos

Kenmerk:

  • Draad M 12

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen