2 reciprozaagbladen ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631095000
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631095000
    EAN/GTIN 4007430440938
    Nummer fabrikant 631095000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
    • Dikte: 0.9 mm
    • Voldoet aan Bosch Type: S 1122 EF
    • Totale lengte: 225 mm
    • Materiaalontwerp: BIM
    • Geschiktheid van het materiaal: Plaatstaal 1,5-4 mm / profielen Ø 5-175 mm / profielen 5-175 mm / voor verzonken delen
    • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
    • Verkoopeenheid: Steek van 2
    • tanden: 1.4 mm/ 18 TPI

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen