Haaks boor- en schroefvoorzetapparaat R+L

Artikelnummer: 631078000
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
Producttype Hoekkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631078000
EAN/GTIN 4007430444172
Nummer fabrikant 631078000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vereenvoudigt het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • As met binnenzeskant voor schroefbits; bitspanbus
  • Voor rechts- en linksdraaien geschikt
  • Metabo-snelkoppeling
  • Overbrengingsverhouding 1:1; belastbaar tot max. 100 Nm
  • Met boorhouder-borgschroef en zeskantmoer

Kenmerk:

  • Montageopening: 43 mm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Spil met binnenzeskant: 6.35 mm (1/4″)
  • Spindeldraad: 1/2″ - 20 UNF