SCD0376-185-0437ACP3N IC908 DIN 6537 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 6310250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6310250
    EAN/GTIN 7291075398519
    Nummer fabrikant 6310250
    L-nummer L24240 546

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,437″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,376″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,376″, spaangroef (NOF) 2, lengte spaangroef (LCF) 1,85, totale lengte (OAL) 3,62″, bruikbare lengte (LU) 1,34″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,437″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Decimaal equivalent: 0,376″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,376″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,376″
    • Aantal fluit (NOF): 2
    • Lengte spaangroef (LCF): 1,85″
    • Aantal tanden: 2
    • Totale lengte (OAL): 3,62″
    • Schachtlengte (LS): 1,67″
    • Type schacht: Rond
    • Bruikbare lengte (LU): 1,34″

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen