6-kant dop 1/4 inch inch-uitvoering 5/32 inch

Artikelnummer: 631022 5/32
op aanvraag
Op voorraad
919 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5/32 inch
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 6,8 mm
Lengte 24,8 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631022 5/32
EAN/GTIN 4062406310660
Nummer fabrikant 631022 5/32

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop 1/4 inch inch-uitvoering 5/32 inch

6-kant dop 1/4 inch inch-uitvoering 5/32 inch

op aanvraag
Op voorraad
919 stuks direct leverbaar
€ 2,97
op aanvraag
Op voorraad
1.017 stuks direct leverbaar
€ 4,28
op aanvraag
Op voorraad
1.414 stuks direct leverbaar
9,55 €
€ 4,80
⌀ uitgangzijde 6,8 6,8 6,8
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/4 1/4 1/4
Lengte 24,8 24,8 50
Sleutelwijdte 5/32 5/32 5/32
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen