Enkele ringsleutel ∙ geïsoleerd ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 30 ∙ 305 mm

Artikelnummer: 630KV-30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630KV-30
EAN/GTIN 4000896231560
Nummer fabrikant 630KV-30

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diep in verstek
  • Koppen dunwandig
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 30 mm
  • Afmetingen / lengte: 305 mm
  • Isolatie tot 1000 V

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen