Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 295 mm

Artikelnummer: 630A-25/32X13/16
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630A-25/32X13/16
    EAN/GTIN 4000896026777
    Nummer fabrikant 630A-25/32X13/16

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Diep gebogen
    • Koppen dunwandig
    • Amerikaanse maten
    • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
    • ISO 1085
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 2532 x 1316
    • Afmetingen / lengte: 295 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.33 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen