Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP) Coolant Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 3/8″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 3/8″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 2,36″, totale lengte (OAL) 4,06″, bruikbare lengte (LU) 1,92″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,375″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 3/8″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 3/8″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 2,36″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 4,06″
- Schachtlengte (LS): 1,59″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 1,92″