SCD0213-169-0250ACP5N IC908 DIN 6537 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 6309468
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6309468
    EAN/GTIN 7291075397796
    Nummer fabrikant 6309468
    L-nummer L24240 668

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/4″, Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,213″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,213″, spaangroef (LCF) 1,69″, totale lengte (OAL) 3,23″, bruikbare lengte (LU) 1,37″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Decimaal equivalent: 0,213″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,213″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,213″
    • Aantal fluit (NOF): 2
    • Lengte spaangroef (LCF): 1,69″
    • Aantal tanden: 2
    • Totale lengte (OAL): 3,23″
    • Schachtlengte (LS): 1,44″
    • Type schacht: Rond
    • Bruikbare lengte (LU): 1,37″

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen