Zaaglint 2230x6x0,65 mm A4

Artikelnummer: 630850000
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
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630850000
EAN/GTIN 4007430422545
Nummer fabrikant 630850000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Carbonstaal met inductief geharde tandpunten
  • Door lange gebruiksduur erg rendabel
  • Zaaglint geschikt voor: Bs 0633; zaaglintdikte: 0,5 mm

Kenmerk:

  • Geschikt voor: Bandzagen / BS 0633
  • Afmetingen: 2230 x 6 x 0.65 mm
  • Materiaalgeschiktheid: Voor lange, rechte snijwonden / voor boogsnijdingen met een grotere straal / hout / hout-achtige materialen / plastics
  • De pitch van de tanden: Helical tand A4

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen