• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

SDS-plus drill bit / chisel set , ″SP″, 10 pieces

Artikelnummer: 630824000
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630824000
    EAN/GTIN 4007430313591
    Nummer fabrikant 630824000
    L-nummer L01750 477

    Omschrijving

    Description:

    • SDS-plus drill bit with high-quality carbide drill tip
    • Dynamic, chisel-shaped bit head
    • Large-volume S-spiral geometry ensures quick drill dust removal
    • Good drilling output with good tool life
    • For use in concrete, masonry, natural stone
    • in roll-up case
    • Ø 5, 5.5, 6, 7, 8, L = 160 mm / Ø 10, 12, 14 mm, L = 210 mm / pointed chisel L = 250mm / flat chisel Ø 20x250 mm