Komsteen 80x25x22,23-65x15 A 80 M, staal

Artikelnummer: 630727000
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630727000
EAN/GTIN 4007430421531
Nummer fabrikant 630727000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakslijpen in de gehele metaalbewerking
  • Hardheid: middel
  • Kunstharsgebonden
  • Goed afnamevermogen en goede standtijd
  • Alleen voor droogslijpen
  • Maximale werksnelheid 50 m/s
  • Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 115 mm, 125 mm en 150 mm

Kenmerk:

  • Diameter x dikte x boring: 80 x 25 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 11940 /min.