3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 41 mm

Artikelnummer: 6305M 41mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305M 41mm
EAN/GTIN 4991644144440
Nummer fabrikant 6305M 41mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 47 mm
D1: 56 mm
Lengte: 42 mm
Hoogte: 60 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 41 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.