3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 27 mm

Artikelnummer: 6305M 27mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6305M 27mm
    EAN/GTIN 4991644144310
    Nummer fabrikant 6305M 27mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 90 mm
    Dimensie D2: 37 mm
    D1: 38,5 mm
    Lengte: 28 mm
    Hoogte: 64 mm
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 27 mm
    Interne dubbele zeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen