3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 26 mm

Artikelnummer: 6305M 26mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305M 26mm
EAN/GTIN 4991644144303
Nummer fabrikant 6305M 26mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 37 mm
Lengte: 27 mm
Hoogte: 64 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 26 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen