3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 25/32″

Artikelnummer: 6305A 25/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305A 25/32
EAN/GTIN 4991644144822
Nummer fabrikant 6305A 25/32
L-nummer L60050 10688

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 29,5 mm
Lengte: 21 mm
Hoogte: 64 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 25/32″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen