3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 2.7/16″

Artikelnummer: 6305A 2.7/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305A 2.7/16
EAN/GTIN 4991644145089
Nummer fabrikant 6305A 2.7/16
L-nummer L60050 10868

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 58 mm
D1: 82 mm
Lengte: 55 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.7/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen