3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 1.3/4″

Artikelnummer: 6305A 1.3/4
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6305A 1.3/4
    EAN/GTIN 4991644144983
    Nummer fabrikant 6305A 1.3/4

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 90 mm
    Dimensie D2: 47 mm
    D1: 59,5 mm
    Lengte: 45 mm
    Hoogte: 59 mm
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1.3/4″
    Interne dubbele zeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen