3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 1.1/2″

Artikelnummer: 6305A 1.1/2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644144945
Nummer fabrikant 6305A 1.1/2
L-nummer L60050 9311

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 45 mm
D1: 52 mm
Lengte: 39 mm
Hoogte: 61 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/2″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen