SDS-plus Pro4 (2C) boorset, 7-delig.

Artikelnummer: 630584000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630584000
    EAN/GTIN 4007430435767
    Nummer fabrikant 630584000
    L-nummer L01750 1053

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt
    • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
    • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
    • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
    • Grote 2-spiraals schroefgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
    • Inhoud: Ø 5 x 110 mm; 6 x 110 mm; 8 x 110 mm; 6 x 160 mm; 8 x 160 mm; 10 x 160 mm; 12 x 160 mm
    • Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, l = 110/160 mm