Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 13-delig inchmaten

Artikelnummer: 630561
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3/16-1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 13
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 3/16-1/2 inch
Lengte 227 mm
Breedte 131 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen inch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630561
EAN/GTIN 4018754261604
Nummer fabrikant 96015107
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad tot 3/8 inch (Amerikaanse maten).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 st. nr. 631100
maat 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
Verlengstukken: 2 st. nr. 632400
maat 50; 150
Cardangewricht: 1 St. nr. 633500 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632000 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen