Doorslijpschijf 400x4x51 mm recht A30P PREMIUM staal

Artikelnummer: 630537
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630537
EAN/GTIN 9003176305376
Nummer fabrikant 630537
L-nummer L50140 2072

Omschrijving

Omschrijving:

Net als elke andere PREMIUM***-doorslijpschijf van Tyrolit heeft ook deze de beste snijcapaciteiten en standtijd.

Kenmerk:

  • Form: 41F Straight wheel, reinf.
  • Specificatie : A30P-BFP STEEL
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 4 x 51 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Boring: 51 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
  • Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen
  • Kortere werktijden

Wir empfehlen:
  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
  • Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Advies:

  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen