SDS-plus-hamerboor SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 150/200 mm

Artikelnummer: 630536000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630536000
    EAN/GTIN 4007430419828
    Nummer fabrikant 630536000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt.
    • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
    • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
    • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
    • Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

    Kenmerk:

    • Werklengte: 150 mm
    • diameter: 20 mm
    • Totale lengte: 200 mm
    • Verkoopeenheid: 1