SDS-plus Pro 4-hamerboor SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 550/600 mm

Artikelnummer: 630527000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630527000
EAN/GTIN 4007430419675
Nummer fabrikant 630527000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt.
  • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
  • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
  • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
  • Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

Kenmerk:

  • Werklengte: 550 mm
  • diameter: 12 mm
  • Totale lengte: 600 mm
  • Verkoopeenheid: 1