Haaks schroefvoorzetstuk 57 Nm

Artikelnummer: 630463000
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
    Producttype Hoekkop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630463000
    EAN/GTIN 4007430157300
    Nummer fabrikant 630463000
    L-nummer L01750 969

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Haaks schroefvoorzetstuk voor professioneel gebruik
    • Geschikt voor accuschroevendraaier tot max. 57 Nm en max. 2.000 omw./min.
    • Hoekmaat slechts 50 mm
    • Bithouder met snelkoppeling
    • Met 1/4″ (6,35 mm)-zeskantschacht
    • Overbrenging van speciaal staal
    • Voor rechts- en linksdraaien geschikt
    • In 12 standen verstelbare handgreep met vergrendelbare drukknop
    • Haaks schroefvoorzetstuk met hellingshoek 105°
    • Voor het makkelijk schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen