Bitassortiment IV-SP, 20-delig

Artikelnummer: 630454000
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630454000
    EAN/GTIN 4007430157195
    Nummer fabrikant 630454000
    L-nummer L01750 1325

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bestaande uit: S 2-bits, l 25 mm
    • Voor Torx-schroeven (L= 25 mm): T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
    • Phillips (L=25 mm):PH 0, PH1, PH 2, PH2, PH 3
    • Pozidriv (L=50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ2, PZ3
    • Sleuf (L= 50 mm): SL4,5; SL 5,5; SL6,5/ 6-kant: H 4
    • 1 x bithouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen