Haaks schroefvoorzetstuk 14 Nm

Artikelnummer: 630442000
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
Producttype Hoekkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630442000
EAN/GTIN 4007430170224
Nummer fabrikant 630442000
L-nummer L01750 390

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het makkelijk schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Geschikt voor accuschroevendraaier tot max. 14 Nm en max. 400 omw./min.
  • Hoekmaat slechts 30 mm
  • Magnetische bitopname
  • Met 1/4″ (6,35 mm)-zeskantschacht
  • Overbrenging van speciaal staal
  • Voor rechts- en linksdraaien geschikt
  • Haaks schroefvoorzetstuk met hellingshoek 105°