Koffertje (hulzen) [Gereedschapsdoos/set 38-delig

Artikelnummer: 630370
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
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5,5-14
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 38
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5,5-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-7 mm
Verpakking Kunststof box
Lengte 152 mm
Breedte 92 mm
Hoogte 48 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630370
Kopiëren
EAN/GTIN 3662424040023
Kopiëren
Nummer fabrikant RL.NANO1-N
Kopiëren
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M3 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M3 − M5 en voor binnen-Torx® met schroefdraad M3 − M8.

Levering:

Doppen voor buitenzeskant: 10 St. maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: 7 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bitshouder: 1 St. 1/4 inch vierkant-dop − bitopname 1/4 inch
Verbindingshulpstuk: 1 St. bit-schacht E 6,3 − vierkant 1/4 inch
Opsteekhandvat: 1 st.
Verlengstuk: 2 St. maat 55; 100 mm
Cardangewricht: 1 st.
Ratel: 1 st.
Opgeborgen in: Kunststof box