Dopsleutelassortiment, Low Profile, 1/4 inch-vierkant 14-delig 14

Artikelnummer: 630355 14
Korting
109,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.696 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-14

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-14 mm
Verpakking Kunststof box
Lengte 127 mm
Breedte 85 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630355 14
EAN/GTIN 4062406096342
Nummer fabrikant 630355 14

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Voordeel:

  • Door de geringe hoogte bijzonder geschikt voor werksituaties met weinig ruimte.
  • Tot 50% ruimtebesparing ten opzichte van traditionele producten.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Ratel: 1 St. nr. 630357
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof