Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 35-delig

Artikelnummer: 630335
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5,5-14
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-7

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 35
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5,5-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-7 mm
Verpakking Kunststof box met houder / aflegbak
Lengte 180 mm
Breedte 150 mm
Hoogte 54 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630335
EAN/GTIN 4000896178513
Nummer fabrikant 853-2

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M3 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M3 − M5 en voor binnen-Torx® met schroefdraad M3 − M8.

Levering:

Doppen 6-kant: 10 St. maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: 7 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bitshouder: 1 St. 1/4 inch vierkant-dop - 1/4 inch bitopname
Verlengstukken: 2 st. maat 55 en 101,5 mm
Ratel: 1 st.
Opgeborgen in: Kunststof box met houder / aflegbak

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen