Uitvoering:
Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Toepassing:
Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M2 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 − M4
en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 − M8.
Materiaal:
Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
Levering:
Doppen 6-kant: 13 st. nr.
631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits voor binnenzeskantbouten C 6,3: 4 st. vergelijkbaar met nr.
675240 maat 3; 4; 5; 6
Bits voor Phillips C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr.
675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-bits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr.
675320 maat 1/25; 2/25; 3/25
Sleufbits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr.
675250 maat 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits voor Torx® C 6,3: 7 st. vergelijkbaar met nr.
675340 maat TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Dwarsgreep: 1 st. vergelijkbaar met nr.
633029Opsteekhandvat: 1 St. vergelijkbaar met nr.
632829Verlengstukken: 2 st. nr.
632420 maat 50; 100
Cardangewricht: 1 St. nr.
633520Ratel: 1 st. nr.
632300 met uitwerper
Bithouder E 6,3: 1 st. vergelijkbaar met nr.
675020 maat 6,3K voor 1/4 inch bits C 6,3
Verbindingshulpstuk: 1 St. nr.
650005 gr. 2 zeskant-koppeling E 6,3 1/4 inch − vierkant 1/4 inch
Verbindingsstuk voor bits: 1 St. nr.
676800 1/4 inch vierkant-dop - zeskant-sleutelhulp 1/4 inch
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer