Spleetzuigmondstuk, Ø 35 mm, lengte 200 mm

Artikelnummer: 630323000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630323000
EAN/GTIN 4007430418142
Nummer fabrikant 630323000
L-nummer L01760 35

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het spleetzuigmondstuk is een multifunctioneel hulpstuk
  • Door de slanke vorm kan hij uitstekend worden gebruikt voor de kleinste spleten
  • Kan in combinatie met apparaten voor nat- en droog zuigen worden gebruikt
  • Standaarduitrusting bij AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M en AS 18 L PC

Kenmerk:

  • Aansluiting Ø, binnen: 35 mm
  • Type: Spleetzuigmond
  • Lengte: 200 mm
  • Verkoopeenheid: 1