Systeembox 5

Artikelnummer: 630323 5
op aanvraag
Op voorraad
1.216 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 507 mm
Buitenmaat breedte 227 mm
Buitenmaat hoogte 62 mm
Binnenmaat lengte 500 mm
Binnenmaat breedte 200 mm
Binnenmaat hoogte 51 mm
Producttype Systeembox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630323 5
EAN/GTIN 4062406258726
Nummer fabrikant 630323 5

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten nr. 630038 en 638018.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.