Systeembox 3A

Artikelnummer: 630305 3A
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×14

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 357 mm
Buitenmaat breedte 176 mm
Buitenmaat hoogte 45 mm
Binnenmaat lengte 350 mm
Binnenmaat breedte 150 mm
Binnenmaat hoogte 37 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×14
Producttype Systeembox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630305 3A
EAN/GTIN 4062406166250
Nummer fabrikant 630305 3A

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten nr. 633912, 634025 maat SD (vanaf cat. 50), 634312.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.