Kniegewrichtsleutel 17x19 mm

Artikelnummer: 6302760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Steckschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6302760
EAN/GTIN 4010886630273
Nummer fabrikant 6302760

Omschrijving

Omschrijving:

extra groot zwenkbereik
dopsleutels uit GEDORE-chroom-molybdeen staal 42CrMo4, gefosfateerd, middenstuk verchroomd

Kenmerk:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Type: Extra groot zwenkbereik, as met gaten voor 26 D en 26 RS
  • gat Ø [mm]: 12 mm
  • insteekdiepte 1: 14.0 mm
  • insteekdiepte 2: 16.0 mm
  • totale lengte [mm]: 295 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen