Kniegewrichtsleutel 12x14 mm

Artikelnummer: 6302680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6302680
    EAN/GTIN 4010886630266
    Nummer fabrikant 6302680

    Omschrijving

    Omschrijving:

    extra groot zwenkbereik
    dopsleutels uit GEDORE-chroom-molybdeen staal 42CrMo4, gefosfateerd, middenstuk verchroomd

    Kenmerk:

    • 26 D: 10
    • 26 RS: 2
    • Ontwerp: Extra groot zwenkbereik, as met gaten voor draaipennen 26 D en 26 RS
    • Boring Ø [mm]: 10 mm
    • Insteekdiepte 1: 10,0 mm
    • Insteekdiepte 2: 12,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 270 mm
    • Materiaal: 42CrMo4
    • Oppervlak: gefosfateerd, as verchroomd
    • Flatbreedte [AF]: x
    • Breedte over vlakken [mm]: 12 x 14
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
    • Flatbreedte 2 [mm]: 14
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen