Kniegewrichtsleutel 3x4 mm

Artikelnummer: 6302250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6302250
EAN/GTIN 4010886630228
Nummer fabrikant 6302250

Omschrijving

Omschrijving:

extra groot zwenkbereik, dopsleutels uit GEDORE-chroom-molybdeen staal 42CrMo4, gefosfateerd, middenstuk verchroomd, Inzetstukken van chroom-molybdeenstaal 42CrMo4, gefosfateerd, as verchroomd

Kenmerk:

  • 26 D: 6
  • 26 RS: 1
  • Type: Extra groot zwenkbereik, as met gaten voor 26 D en 26 RS
  • gat Ø [mm]: 6 mm
  • insteekdiepte 1: 4.0 mm
  • insteekdiepte 2: 5.0 mm
  • totale lengte [mm]: 198 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen