Flexiarapid Super 50x1,0x6,0 Inox

Artikelnummer: 630191000
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630191000
EAN/GTIN 4007430097880
Nummer fabrikant 630191000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
  • Maximaal zaagvermogen bij zeer hoge standtijd door gebruik van speciale korunds, ijzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), voor alle roest- en zuurbestendige soorten staal (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
  • Te gebruiken in de voertuigbouw, tankbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz. Doorslijpschijven voor geruisloze, braamvrije en precieze zaagsneden
  • Hardheid: hard

Kenmerk:

  • Maximale werksnelheid: 80 m/s.
  • Diameter x dikte x boring: 50 x 1 x 6 mm
  • Max. toerental: 30600 /min.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen