3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 34 mm

Artikelnummer: 6300M 34mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6300M 34mm
EAN/GTIN 4991644143283
Nummer fabrikant 6300M 34mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 40 mm
D1: 47 mm
Lengte: 35 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 34 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen