3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 2″

Artikelnummer: 6300A 2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6300A 2
EAN/GTIN 4991644143917
Nummer fabrikant 6300A 2

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 52 mm
D1: 68,5 mm
Lengte: 52 mm
Hoogte: 58 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen