3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 1.5/8″

Artikelnummer: 6300A 1.5/8
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6300A 1.5/8
    EAN/GTIN 4991644143863
    Nummer fabrikant 6300A 1.5/8

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 90 mm
    Dimensie D2: 47 mm
    D1: 56 mm
    Lengte: 42 mm
    Hoogte: 60 mm
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1.5/8″
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen