• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 13-delig, Type: 6

Artikelnummer: 630068 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
736 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 13
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 257 mm
Breedte 149 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630068 6
EAN/GTIN 4062406230173
Nummer fabrikant 630068 6
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 631020 maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Verlengstukken: 2 St. nr. 632420 maat 50; 150
Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof