Pendel vlak slijpwiel 400x50x127 mm Vorm 1 97A462H8AV237

Artikelnummer: 630054
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630054
    EAN/GTIN 9003176300548
    Nummer fabrikant 630054
    L-nummer L50140 701

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : SD78A 462 II8P VB3 F
    • Afmeting (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
    • diameter: 400 mm
    • Sterkte: 50 mm
    • Boring: 127 mm
    • Korrelgrootte: 46
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal

    Voordeel:

    • Goede materiaalafnamesnelheid
    • Universeel gebruik
    • Hoge economische efficiëntie

    Toepassing:

    • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen