Dopsleutelassortiment, 3/8 inch-vierkant, inch 28-delig 28

Artikelnummer: 630047 28
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 1/4-7/8

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 28
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 1/4-7/8 inch
Verpakking Kunststof box
Lengte 350 mm
Breedte 302 mm
Hoogte 84 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630047 28
EAN/GTIN 4045197955975

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- en verbindingsdelen volgens DIN 3122/ 3123. Alle onderdelen in kunststof boxen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant: 12 st. vergelijkbaar met nr. 637100
maat 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 inch
12-kant doppen lang: 9 st. vergelijkbaar met nr. 637322 maat 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 inch
Doppen voor bougies 12-kant: 2 St. vergelijkbaar met nr. 637329 maat 16; 20,8
Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 635720 maat 200
Verlengstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 635420 maat 75; 250
Cardangewricht: 1 St. vergelijkbaar met nr. 636220
Ratel: 1 St. vergelijkbaar met nr. 635090
Bewaren: Kunststof koffer