Alternatief product:

Dopsleutelassortiment, 1/4 inch-vierkant, inch 27-delig 27

Artikelnummer: 630045 27
Korting
86,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
719 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5/32-9/16

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 27
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5/32-9/16 inch
Verpakking Kunststof box
Lengte 280 mm
Breedte 176 mm
Hoogte 66 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630045 27
EAN/GTIN 4045197955968
Nummer fabrikant 630045 27

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- en verbindingsdelen volgens DIN 3122/ 3123. Alle onderdelen in kunststof boxen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 11 st. vergelijkbaar met nr. 631022 maat 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 inch
6-Kant doppen lang: 10 st. vergelijkbaar met nr. 631417 maat 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 inch
Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029
Opsteekhandvat: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632840 maat 150
Verlengstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 632420 maat 50; 100
Cardangewricht: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633520
Ratel: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632090
Bewaren: Kunststof box