Assortiment bitdoppen voor Torx® 1/4 – 1/2 inch-vierkant 13-delig 13

Artikelnummer: 630041 13
Korting
181,50 €
Prijs instellen 13 Stuk (7,12 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 13
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Lengte 227 mm
Breedte 131 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630041 13
EAN/GTIN 4018754323234
Nummer fabrikant 96011101

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122/3123; doppen volgens DIN 3124, binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 – M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

1/4 inch bitdoppen voor Torx®: 8 st. nr. 631809 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
1/2 inch bitdoppen voor Torx®: 5 st. nr. 631809 gr. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof