Kniegewrichtsleutel 21x23 mm

Artikelnummer: 6300200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6300200
    EAN/GTIN 4010886630020
    Nummer fabrikant 6300200
    L-nummer L60160 5050

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    Met dunwandige koppen, UD-profiel
    Extra groot zwenkbereik
    Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)

    Kenmerk:

    • 26 D: 12
    • 26 RS: 3
    • Ontwerp: Met dunwandige koppen, extra groot zwenkbereik, as met gaten voor draaistiften 26 D en 26 RS
    • Boring Ø [mm]: 12 mm
    • diameter 1 [mm]: 29,2
    • Inzetstuk Ø 1: 29,2 mm
    • Insteek Ø 2: 31,7 mm
    • Totale lengte [mm]: 350 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Flatbreedte [AF]: x
    • Breedte over vlakken [mm]: 21 x 23
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 21
    • Flatbreedte 2 [mm]: 23

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen