Dopsleutelassortiment 82

Artikelnummer: 630002 82
op aanvraag
Op voorraad
2.248 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-32
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-14

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 82
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-32 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-14 mm
Verpakking Kunststof box
Bitsoort Dopsleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630002 82
EAN/GTIN 4045197185303

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Alle onderdelen in kunststof boxen.
Voordelige uitvoering.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

82-delig − 1/4; 1/2 inch: 25 Doppen 1/4, 1/2 inch, 6-kant 4 − 32 mm
1 Verbindingshulpstuk 1/4 inch 6-kant naar 1/4 inch 4-kant
2 Doppen voor bougies 1/2 inch 16 en 21 mm
1 Bitadapter 1/2 inch voor 5/16 inch bits
4 Bit voor Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 Bit voor binnen-6-kant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 Sleufbit 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 Bit voor Phillips PH3; PH4
2 Bit voor Pozidriv PZ3; PZ4
2 Ratel met uitwerper 1/4 inch en 1/2 inch
1 Opsteekhandvat 1/4 inch
1 Dwarsgreep 1/4 inch
2 Cardangewrichten 1/4, 1/2 inch
4 Verlengstukken 1/4, 1/2 inch 50; 100; 125; 250 mm
1 Flexibel verlengstuk 1/4 inch 150 mm
1 Glijkop 1/2 inch
4 Bitdop 1/4 inch voor binnen-6-kant 3 − 6 mm
6 Bitdop 1/4 inch voor Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 Bitdop 1/4 inch voor sleuf 4; 5,5; 7 mm
2 Bitdop 1/4 inch voor Phillips PH1; PH2
2 Bitdop 1/4 inch voor Pozidriv PZ1; PZ2
9 Steekringsleutel 8 − 22 mm
Opgeborgen in: kunststof koffer (380×285×85 mm)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen