Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 8 x 9 ∙ 180 mm

Artikelnummer: 630-8X9
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630-8X9
EAN/GTIN 4000896026579
Nummer fabrikant 630-8X9
L-nummer L60140 2955

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diep gebogen
  • Koppen dunwandig
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 8 x 9 mm
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen